21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーティスたてとい用金具
用途60サイズたてといの固定用に使用します 材質 新茶 寸法L(mm)24 適合サイズたてとい60 材種0.8×18、3.0×13
1本
179 税込197
当日出荷

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8) 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×280 法規制告示1460号第二号(ほ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒といストッパー Ⅰ型
混色(リサイクル材使用の為) 適合サイズ共通部材
1箱(20個)
609 税込670
6日以内出荷