ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質SUS410
頭部形状トラス
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
頭部形状トラス
ねじの呼びM3.5
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質SUS410
表面処理ラスパートブラック
頭部形状トラス
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)50
材質鉄
表面処理ラスパート
頭部形状トラス
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
頭部形状トラス
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)8.0
頭高さH(mm)2.3
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
材質ステンレスSUS410
仕様クロムフリー
頭部形状トラス
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)8.0
頭高さH(mm)1.8
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2
呼び径(mm)4.2
ねじの呼びM3.5
材質SUS410
表面処理Rブラック
頭部形状トラス
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質鉄・ラスパート
線径(mm)3.5
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・ブロンズ
色ブロンズ
線径(mm)3.5
ねじの呼びM3.9
材質鉄
表面処理Rブラック
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
ねじ長さ(mm)25
頭径(Φmm)9.5
穴の形状十字穴2番
1パック(100本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・パシペート
線径(mm)3.5
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質鉄
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブラウンコート
穴の形状十字穴2番
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)9.5
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)
仕様固定式
分類吊具(ポリカーボネート)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)30
寸法H(mm)6
寸法W(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
簡単に取り付け可能な車用タープフック。クルマッチをネジで車に取り付けるだけで、タープテントを引っかけることができます。※レインモール(雨どい)付き車種に取り付け可能です。
セット内容本体×2
材質ステンレス(ラバーコーティング加工)
質量(g)(総質量)約255(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.3×5.1×4.0~4.6
1個(2個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
《ご注意》
目皿巣はネジ式です。
手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
アズワン品番67-7247-41
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
セット内容雨樋アタッチメントx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2
適合シリーズメジャーポートⅡ
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
色シャイングレー
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
セット内容雨樋アタッチメント:1個、雨樋パッキン:1個、ねじ:2個
適合シリーズフリーヤード
セット内容孔塞ぎキャップx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容Φ40雨樋でんでん用スペーサーx8、Φ4x90なべタッピンねじx4、取付説明書x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
関連キーワード