さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
サイズPC50・PGR60
仕様スライド式
分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質ステンレス
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
色シルバー
寸法L(mm)220
仕上亜鉛メッキ
材種足:2.2×11mm、色:シルバーmm
サイズ(シルビスケア)PC50
材質ステンレス 着色なし
適合サイズ(シルビスケア)PC50
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズN3.5Ⅱ(h=25~45)
仕様5丁流れ
分類受金具(ステンレス)
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
色シルバー
寸法L(mm)95
寸法H(mm)33~45
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:105
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード