屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
サイズ(シルビスケア)PC50
材質ステンレス 着色なし
適合サイズ(シルビスケア)PC50
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
色シルバー
寸法H(mm)50~95
仕上亜鉛メッキ
材種貝:2.7×16mm、色:シルバーmm
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
タイプリブタイプ
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
関連キーワード