透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
マス径(Φmm)150
管径(Φmm)100
タイプ-
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
勾配なし
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
マス径(Φmm)200
タイプ-
規格-
勾配なし
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
マス径(Φmm)200
管径(Φmm)100
タイプ-
勾配なし
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
材質ポリプロピレン
色青
管径(Φmm)100
タイプ左右兼用型
勾配なし
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
仕様AMバケット付、受ロプラグ1個付
タイプ左右兼用型
勾配なし
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
形状雨水排水継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)0.3
寸法L(mm)300
100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状雨水排水継手
寸法L(mm)165
寸法l1(mm)30
寸法l2(mm)10
寸法D'(mm)203
寸法d'(mm)197
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
60°の角度がついたY型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状雨水排水継手
寸法L1(mm)82
寸法L2(mm)159
寸法L3(mm)159
寸法Z1(mm)32
寸法Z2(mm)109
寸法Z3(mm)109
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
60°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
寸法L(mm)87
寸法Z(mm)37
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ブッシング
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
寸法L(mm)450
寸法d(mm)198
寸法D(mm)237.5
寸法l(mm)120
寸法d1(mm)217.3
寸法d2(mm)214.7
寸法d'(mm)220
寸法l'(mm)282
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)。樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
色グレー
適合溝幅(mm)200~300
適合厚さ(mm)溝15以上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
アズワン品番64-2206-31
1台
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ