カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 建築金物(19)
  • 保管用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防犯用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「雨水ます 蓋」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK 前澤化成工業雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK前澤化成工業
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋 前澤化成工業雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋前澤化成工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300関連資料(0.06MB)
雨水タンク(navy ネイビー) シマブン雨水タンク(navy ネイビー)シマブン
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型片岡産業
9,598税込10,558
1枚
11日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすることが出来ます。
仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき
伸縮傘カバー カサスポ ファイン伸縮傘カバー カサスポファイン
429税込472
1個
4日以内出荷
スライドさせるだけ!簡単格納式、折り畳み傘もすっぽり入る!チェーン付きなのでカバンに付けて持ち歩けます。たまった雨水は蓋を外して捨てられます。車のシートの濡れ防止に役立ちます。
材質ポリプロピレン・亜鉛合金・スチール質量(g)64直径×高さ(cm)展開時:5.5×72収納時寸法(cm)直径5.5×高さ10.2
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製格子蓋 ライト 雨水東栄管機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5関連資料図面(0.08MB)
MDドラム(蓋付)密閉円筒型 スイコーMDドラム(蓋付)密閉円筒型スイコー
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用簡易運搬用材質ポリエチレン(PE)
【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付き グランド印刷【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付きグランド印刷
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
蓋付きで見た目もスッキリ。簡単置くだけの手間要らず。ブロック内の雨水の流入や虫の侵入を防ぎます。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場(両面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100印刷両面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロックヤブ原産業
6,298税込6,928
1個(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水取扱説明書(0.86MB)
Frame Inserts R&G RACING PRODUCTSFrame InsertsR&G RACING PRODUCTS
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
フレームの継ぎ目に蓋をするフレームインサート。 雨水、ゴミから守ります。
標準マス用フタ 東栄管機標準マス用フタ東栄管機(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
防水軽防寒ジャケット 54370 クロダルマ防水軽防寒ジャケット 54370クロダルマ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
ストレッチ性に優れた軽量防水防寒ユニフォーム。 冬の屋外作業をサポートする機能を満載。 ストレッチ性もあり軽いのに温かい・濡れない・ムレない。 背中には反射プリントも装備して安全性にも配慮。
仕様反射素材、収納式フード・フード調整スtッパー付、衿収納式フード・ドットボタン付、前立ファスナー&マジックテープ、前立には雨水の侵入を防ぐ返し付、左右雨蓋付ファスナー・ポケット水返し、左内ペン差し、袖口マジックテープ付、左右裾構成ドローコーヂ種別防水軽防寒ジャケット混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコト起毛)、背中部:ポリエステル100(フリース)機能軽量、保温、防水、ストレッチ耐水性(mm)10000初期透湿性(g/m2・24hr)3000
塩ビ製オーバーフローふた Aron(アロン化成)塩ビ製オーバーフローふたAron(アロン化成)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重
材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1
雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)2穴東栄管機(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)東栄管機(12件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
トラスト ラウンドコンテナ用蓋 TRUSTトラスト ラウンドコンテナ用蓋TRUST
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性があるので、積み重ねもできます。外に置いたときでも雨水が浸入しにくいです。
商品タイプフタ
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PEグレー
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ第一機材
44,980税込49,478
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ第一機材
39,980税込43,978
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝材質ステンレス(SUS304)仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ第一機材
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ第一機材
19,980税込21,978
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
8,398税込9,238
1枚
19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
11,980税込13,178
1枚
19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝ピッチ普通目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
塩ビ製内蓋 東栄管機塩ビ製内蓋東栄管機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBRマス径(Φmm)150
鋳物製密閉蓋 雨水 東栄管機鋳物製密閉蓋 雨水東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質PVC材質(本体)PVC呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
鋳物製密閉蓋 汚水 東栄管機鋳物製密閉蓋 汚水東栄管機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質PVC材質(本体)PVC呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
塩ビ製圧力開放蓋 ライト 東栄管機塩ビ製圧力開放蓋 ライト東栄管機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5
塩ビ製圧力開放蓋 グレー 東栄管機塩ビ製圧力開放蓋 グレー東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5
塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト東栄管機(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
塩ビ製通気蓋 グレー 東栄管機塩ビ製通気蓋 グレー東栄管機(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
塩ビ製密閉蓋 ライト 無字 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 無字東栄管機
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水東栄管機
569税込626
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水東栄管機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 無字東栄管機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら