46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

材質レジンコンクリート 質量(kg)3 サイズ6穴 300 文字内容浸透、車乗禁止 寸法a(mm)100 寸法D1(Φmm)329 寸法b(mm)30 寸法h1(mm)10 寸法h2(mm)19 耐荷重(kN)8 寸法c(Φmm)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100 内径(mm)200
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150 内径(mm)200
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150 内径(mm)200 関連資料(0.09MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100 内径(mm)200 関連資料(0.09MB)
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.09MB)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100×50-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100×50-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aron(アロン化成)ストレート雨水マス
マス径(Φmm)150 管径(Φmm)100 タイプ- 規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 勾配なし
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに 【屋外専用】 【販売名】アースジェットET2 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 本品は屋外で使用する。 成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)70×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 香り無香料 有効成分エトフェンプロックス6.8g 適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 効能蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 有効期間約2週間 使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

三井化学アグロミディ水和剤25%
ミディ水和剤は幼虫の全令期に有効なキチン合成阻害タイプの昆虫成長阻害剤(IGR剤)です 不快害虫(ユスリカ、チョウバエ)の幼虫全令期に極めて微量で効く脱皮阻害剤 本剤を摂食した幼虫は脱皮に失敗して死亡 有機リン剤抵抗性害虫にも有効 哺乳動物、鳥類、魚類に対して安全性の高い薬剤
用途側溝、下水、河川、浄化槽、汚水溜、雨水ますなど 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 区分不快害虫用殺虫剤(雑品) 有効成分ジフルベンズロン 25% 剤形水和剤 利用場所屋内屋外両用
1袋(1kg)
21,900 税込24,090
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装 耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2) アングル寸法(mm)L-30×30×3
1組
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 材質再生PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車 エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 グレー 材質PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度) 長さ(m)0.52 材質再生PP 厚さ(mm)76 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2 寸法(mm)520×520×76 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)45/枚 適合車種大型車(少頻度) エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路 長さ(m)0.524 グレー 材質PP 厚さ(mm)30 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)524×524×30 荷重(t)(最大圧縮)30/枚 適合車種歩行者
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻 動画あり
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質ポリエステル 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。 地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。
用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分 区分防除用医薬部外品 タイプエアゾール 種類防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。【直接駆除するために処理する場合】●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。●マダニ:約1秒間直接噴射する。 香り無香料 対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。 使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等 剤形エアゾール 効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
1個(450mL)
899 税込989
当日出荷

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m)1.176 グレー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)32 仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm)1176×764×32 質量(kg)1.53 直径(Φmm)(セル)42 構造(セル)六角形ハニカム構造 使用量(砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)1.5 長さ(m)25 目付(g/m2)200
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)