「雨水浸透枡 蓋」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質レジンコンクリート 質量(kg)3 サイズ6穴 300 文字内容浸透、車乗禁止 寸法a(mm)100 寸法D1(Φmm)329 寸法b(mm)30 寸法h1(mm)10 寸法h2(mm)19 耐荷重(kN)8 寸法c(Φmm)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型 材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm)31.5 質量(kg)3.3 タイプ丸枠セット 寸法(Φmm)425 耐荷重(kN)9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)9 表示うすい 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5 関連資料図面(0.08MB)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ 材質鋳鉄・黒色
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)