防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質鉄 ユニクロ
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。
丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
材質ポリエチレン
仕様周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付
種別ラッセル編
目合い(mm)1
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質鉄ユニクロ
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質ステンレス
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径Φ4皿モミ
荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。
樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。
天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら製
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
材質ポリカーボネート
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質SUS304
寸法D(mm)25
寸法E(mm)3
寸法C(mm)16
取付穴(mm)4-Φ4.4
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
仕様JIS無
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.9
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に。
材質天然木
寸法(mm)頭部胴:75
質量(g)900
柄長さ(mm)320
頭部長(mm)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み
材質頭部:天然木、柄部:天然木
形状柄部手元:小判型
寸法(mm)頭部胴:90×90
柄長さ(mm)600
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部長(mm)150
主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約84
太さ(mm)3.0分(約9
植物の根巻きや結束、雪囲いなどなど様々な用途に使えるロープです。
ネコの爪研ぎ用にもお使いいただけます。
用途植物の根巻、誘引、結束、雪囲い、ガーデニング、爪研ぎ、クラフトやホビーなど
材質ジュート麻
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み
材質頭部:樹脂、柄部:天然木
形状柄部手元:小判型
柄長さ(mm)450
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部長(mm)160
胴径(Φmm)頭部:90
主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径Φ4皿モミ
本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど
幅(cm)105
長さ(cm)180
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約128
太さ(mm)1.5分(約4.5
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約125
太さ(mm)2.5分(約7.5
天然の稲わらから編んだこもです。縦糸はすべてジュート糸(黄麻)を使用しております。ジュート糸は早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど
幅(cm)105
長さ(cm)180
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約10年です。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)約0.7
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)対応
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約132
太さ(mm)2.0分(約6
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。
トラスコ品番446-2904
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1820(6尺)
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
色クリアスモーク
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。
長さ(m)約140~150
材質わら
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約長さ140~150m
太さ(mm)7.5
1巻
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。
材質硬質塩化ビニール樹脂
幅(mm)655
厚さ(mm)0.8
荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。
樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。
天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
関連キーワード
1
2
次へ