ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番819-0937
材質アルミ
幅(mm)200
色シルバー
高さ(mm)270
質量(g)410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936
材質鋼材
幅(mm)200
色オレンジ
高さ(mm)270
質量(g)750
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939
材質鋼材
幅(mm)320
高さ(mm)200
質量(g)810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944
材質アルミ
全長(mm)収縮時1860、最大時7000
質量(kg)2
適合品番24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様切妻屋根用
トラスコ品番388-2403
セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)(フック金具)350
ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600
質量(kg)(約)2.7
材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥23,900
税込¥26,290
8日以内出荷
材質亜鉛・銅
幅(mm)取り付け部分のトタン:35
全長(mm)300
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)0.9
締付トルク(N・m)33
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。
角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。
アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です
締付トルク(N・m)33
適合角ハゼ式、丸ハゼ式
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番819-3298
質量(kg)約2.2
幅(cm)約40.8
長さ(cm)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938
材質鋼材
幅(mm)410
高さ(mm)410
質量(g)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940
材質プラスチック
幅(mm)500
高さ(mm)150
質量(g)340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
これ1つで多用途に使えます。雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。補強リブがあり丈夫です。ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途除雪作業に。
全長(mm)1860~3230
質量(g)1350
タイプ鉄雪カット
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード