コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)約98
消費電力(W)1以下
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
測定精度消費電力:±5%W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×32
定格入力電力最大1500W(15A)
測定可能電力範囲(W)負荷電力:5~1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
用途R-134a用
適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134
ねじ径PT1/8
仕様外気温度目盛付
対応冷媒種別134a
危険物の類別非危険物
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品
セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年)
消費電力(W)0.7
定格電圧(V)100(50/60Hz)
定格電流(A)15
対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず)
差込口1口
アズワン品番64-8072-16
プラグタイプ2P
無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります)
耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a
種別2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定
冷媒R134a
適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA
色青
取付ねじNTP 1/8
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0015E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコンレス車は別品番(NA0-0006E)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0015。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C
質量(kg)0.1
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプエアコン調整ダイアル
型番NA0-0015
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NA0-0006C
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ)
保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00
適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48
保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)
通信方式RS-485
メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)
使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)45~65
消費電力(VA)7以下
相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V
使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH
確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)
通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ
温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)
同期方式調歩同期式
耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引
電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%
保存湿度(%)相対湿度 25~85
環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台
通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps
最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台
伝送距離(m)最大500
トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子
イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms
周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)
耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回
イベント入力(最小入力時間)5ms
イベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下
イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩ
サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)
ストップビット長1、2ビット
データビット長7、8ビット
トランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下
ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)
確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit
確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit
高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)
時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)
垂直パリティ偶数、奇数、なし
時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量
付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)
材質ABS
使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40
表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
測定電流(一次側定格)1.2~200A
適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32
適合低圧側
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード