20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂 質量(g)約660 消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200 定格容量500ml 電源コード(m)1.4 定格時間(分)3
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス 直径×幅W(mm)100×300 TKG品番9-0927-0401 TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等 直径(Φmm)108 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500 TKG品番7-0863-0201 TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
10日以内出荷

シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg)4.1 消費電力(W)208 電源AC100V 50・60Hz コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA 容量(L)定格:0.45 消費電力(W)135 本体質量(kg)約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg)26 電源(V)単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457 定格消費電力175/135W 定格時間連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

手を汚さず、かけすぎず、まんべんなくかけれる、飛び散りがありません。 絞った果汁はそのまま冷蔵庫で保存できます。 最後まで果汁を絞りきれます。途中で絞りなおすなどの必要はありません。
容量(mL)150 材質ボリカーボネート、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、熱可塑性ゴム、ポリエチレン 寸法(mm)Φ81×188
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm)830×115 収納寸法・高さ(mm)70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール 最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レモン、オレンジ等をしぼる際に 仕様素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止め付き、取っ手付き、清潔感のあるホワイト 材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム ホワイト 生産国中国
1個
899 税込989
翌々日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番576-17-91-25 トラスコ品番322-9041 外形寸法(mm)140×90×60H 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330 質量(g)3800 付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180 容量(L)最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(mm)850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。 付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。 タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質ステンレス 寸法(mm)500×422×693 消費電力(W)140/160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)庫内:228×339 電源(単相/V)100、50/60Hz 定格時間(分)20 タイマー時間最長15分
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷