34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番114-0370 全長(mm)228 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8 振動数(min-1)0~12000 無負荷ストローク数(min-1)12000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
欠品中

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 パッド寸法(mm)92×185 絶縁方式二重絶縁 パッド幅(mm)2(起動幅) 定格使用時間(分)30 振動数(回/min-1)20000
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。 質量(g)610 電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル! 付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個) セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm 質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート) 本体質量(g)360 本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く) 消費電力(VA)最大40 発振周波数(kHz)公称40 切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
40,980 税込45,078
6日以内出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)135×94 寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート) 形式ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130 付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg)1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])7000~15000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230 ベース寸法(mm)90×187 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)約1.3 トラスコ品番497-6584
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])16000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140 ベース寸法(mm)108×110 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)1.15
1台
5,698 税込6,268
欠品中

ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機匠
切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
用途ソーチェーンの目立て。 材質樹脂 電源(V)100 消費電力(W)100 定格時間(分)30
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ミニサンダ
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96 パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ アズワン品番64-7056-88
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm)114×280 パット寸法(mm)114×228 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.8 付属品サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ アズワン品番64-7056-86
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×110 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ 質量(kg)1.1 付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック トラスコ品番378-0457 アズワン品番65-0295-27
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に 付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1 材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂 サンドベージュ 消費電力(W)150 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)約2 ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド) 定格時間(分)20 使用ペーパー93×230mm 集塵二重ファン
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SHINKO(新興製作所)マルチツール
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。 付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ 質量(g)1400 電流(A)3 電圧(V)AC100 消費電力(W)280 電源コード(m)1.8 周波数50/60Hz 絶縁種別二重絶縁 振動数(min-1)13000~22000 定格時間20分 サイズ(mm)280×200×100 振動角度(°)約3.5
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])9000 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ペーパー寸法(mm)132×93 アズワン品番65-2227-91
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

サンフレックス万能ツールセット
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点 寸法(mm)(モーター)105×120×95 消費電力(W)90 シャフト長さL(mm)1000 定格時間連続30分以内 適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V)AC100 消費電力最大約25VA 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷