3,515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

WPE 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機 カスタマイズ可
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t 使用モータPSP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9 間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152 電源単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 コード長さ(m)2 切断幅(mm)1.5、6.5 厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節) 付属品固定金具 消費電力(W)100 材質スチールクロームメッキ TKG品番9-0407-1001 TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
1本
27,980 税込30,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)38 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト 仕様充電回数:約300回 付属品ACアダプター 材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂 質量(kg)2.4 電源充電式 定格時間(分)20 バッテリー電圧(V)DC7.4 使用環境温度(℃)5-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5 ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz) 充電時間(時間)約3 動作時間約45分 内蔵電池リチウムイオン電池 オートタイマー(分)約10 適応体重(kg)100 電源アダプタAC:IVP1040-1000P
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)387 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 速度定速 シャフト長さ(mm)416 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5 機長(cm)150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部)ウレタン ローラー数4 走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

WPA 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ピッチ(mm)100:100、75:75 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t ローラーPAP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。 ローラー径(Φmm)42.7 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級
エコ商品
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)3.25 ローラ径(Φmm)60.5 外径(mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)600 ローラー径(Φmm)57 シャフト寸法(mm)幅640 ローラー耐荷重(kg/本)80
1本
18,475 税込20,323
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)800 ローラー径(Φmm)48.6 シャフト寸法(mm)幅840
1本
19,325 税込21,258
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)57 シャフト寸法(mm)幅340 ローラー耐荷重(kg/本)100
1本
17,225 税込18,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)1000 ローラー径(Φmm)48.6 シャフト寸法(mm)幅1040
1本
20,163 税込22,179
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 ローラー径(Φmm)60.5 シャフト寸法(mm)幅440 ローラー耐荷重(kg/本)130
1本
18,063 税込19,869
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級
エコ商品
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 ローラ径(Φmm)38 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 外径(Φmm)38
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)