23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°)40 切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°)40 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号430 仕様LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620 付属品ダストバッグ3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。 刃渡り(mm)265 寸法(mm)台:240×450 材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

いろいろな物のカットにとても便利!。ステンレス包丁を使用しており、清潔でサビにくい。刃渡り390mmで幅広く、大きなものも切れます。
刃渡り(mm)390 寸法(mm)台:660×115 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-805 エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 押切り
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装 全長(mm)275 質量(g)124 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EH-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0~60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型 寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5 アズワン品番4-6190-01 適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)電工スマートソー 押切り
切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。収納時や腰周りに取り付けて移動しながらの作業に便利な鞘付。スマートソーシリーズの刃の互換性有り。力の入れ易いアール形状グリップ。安全ロープの取り付けも可能。
用途石膏ボード・ベニヤ等の開口 刃渡り(mm)150 全長(mm)295 歯ピッチ(mm)2.4 トラスコ品番813-4922 タイプ押切り用 本体質量(g)196 板厚(mm)1.0 切り溝幅(mm)1.3
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷