5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時) 充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 電圧(V)14.4/18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

研削くん
エコ商品
ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削 セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1 電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約90本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約120本 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 回転数(回/分)8000 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)337×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.05(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番777-1657 長さ(mm)337 幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.05(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)98 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約130本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約150本 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 回転数(回/分)10000 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)345×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.15(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番776-5592 長さ(mm)345 幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)98 電圧(V)18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 適合バッテリーEZ9L54
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約75本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約90本 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 回転数(回/分)10000 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)333×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)1.95(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番777-1665 長さ(mm)333 幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)1.95(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)98 電圧(V)18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷