6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18V X 2本 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径)22
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)