・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。
シリーズコントローラー別置
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ種類WA
駆動方式転造ボールねじ
タイプロータリタイプ
エンコーダ種類インクリメンタル仕様
モータ種類パルスモータ20□サイズ
繰返し精度(°)±0.05
ブレーキなし
使用環境標準
揺動角度(°)330
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
適合モーター400W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし
型式SE23
関連資料カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)5
スライドブロックA(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状A0
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)400
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)40
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
1個
¥26,813
税込¥29,494
5日以内出荷
1個
¥479,800
税込¥527,780
41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,280
税込¥45,408
7日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
駆動方式ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo。It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio。The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance。The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation。This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789
アズワン品番65-7994-39
1個
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,480
税込¥34,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,290
税込¥32,219
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,290
税込¥33,319
7日以内出荷
タイプロッドタイプ
エンコーダ種類インクリメンタル仕様
モータ種類パルスモータ56□サイズ
コントローラ種類CONモード
繰返し精度(mm)±0.02
ロッド径(Φmm)25
ブレーキなし
使用環境標準
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
関連キーワード