ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)上昇:24、下降:23
仕様無段階調整脚
収納時寸法(mm)310×250×1075
天板寸法(mm)745×435
質量(kg)26(天板含む)
最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番818-6857
アズワン品番65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー
消費電力(W)800
本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170)
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)43.5(天板含)
最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280
入力電圧(V)単相100
入力電源単相100V 50/60Hz 800W
関連資料(1.4MB)
昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)
高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
1台
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約4mで様々なシーンで活躍。
キャスター付で移動がラクラク。
手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240
高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
昇降時間(秒)上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)310×260×1220
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)34(天板含む)
最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
積載荷重(kg)最大/120
トラスコ品番818-6860
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)脚部開脚時/1110×1110×1155
高さ(m)最大:3.75、最小:1.16
昇降時間(秒)上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)310×250×1135
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)31(天板含む)
最大積載荷重(kg)脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)
積載荷重(kg)最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)
トラスコ品番818-6858
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスター
トラスコ品番818-6859
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745
時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒
収納時寸法(mm)330×230×1170
高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大荷重(N)(持上げ)686
回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)
操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9)
最大荷重(N)(持上げ)1471
構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20
揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28
全長B(mm)800
全幅D(mm)550
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)370(前脚)
フォーク外幅G(mm)550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
適合車種BMW、K1600 GT-GTL (2010-2016)、K1600 GT-GTL VERS. (2011-2011)
1個
¥25,980
税込¥28,578
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS LC ADV (2014-2018)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
電線太さ(mm2)3.5
下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕まえやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」:太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。
仕様針立て数(本):5(2段針)
寸法(mm)70
針径(Φmm)0.5
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15
質量(kg)32
本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)
車輪100Φストッパー付
使用カプラーCAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301581。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:アッパーバッテリーホルダー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.198。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ネジキット
材質アルミ
質量(kg)0.198
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプアッパーバッテリーホルダー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番EA901A-34
材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ
質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)8
揚程(mm)3400
コード長さ(m)2.7
本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)AC110
ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7034999。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。販売備考:純正フロントアッパーアーム用。純正では廃盤の為低コストでボールジョイントを交換できます。グリース注入用ニップル付なので簡単にグリスアップできます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:フロントアッパーボールジョイント。重量[キログラム]:0.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン,グリースニップル。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。リペア:品番:NAB-7034999-E
付属品クラウンナット,Cリング,割りピン,グリースニップル
質量(kg)0.5
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプフロントアッパーボールジョイント
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NAB-7034999-E
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-7034999。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。販売備考:純正フロントアッパーアーム用。純正では廃盤の為低コストでボールジョイントを交換できます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:フロントアッパーボールジョイント。重量[キログラム]:0.33。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。リペア:品番:NAB-7034999-E
付属品クラウンナット,Cリング,割りピン
質量(kg)0.33
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプフロントアッパーボールジョイント
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NAB-7034999-E
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
5日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-7034999-E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。販売備考:NA0-7034999/NB0-7034999用リペアキット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロントアッパーボールジョイント ダストブーツリペアキット。重量[キログラム]:0.055。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン,グリース,ボールジョイントブーツ,ロックリング。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品クラウンナット,Cリング,割りピン,グリース,ボールジョイントブーツ,ロックリング
質量(kg)0.055
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプフロントアッパーボールジョイント ダストブーツリペアキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)1250
色オレンジ
テーブル高さ(mm)475~1725
車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早49/遅129
炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番115-7891
ストローク(mm)1220
質量(kg)100
色オレンジ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
テーブル高さ(mm)405~1625
均等荷重(kg)350
車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
テーブル寸法奥行(mm)900
テーブル寸法幅(mm)600
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早25/遅66
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態)
高さ(mm)44
質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく)
全幅(mm)92
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
山林作業用の安全スパイクシューズです。つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途林業・狩猟・法面作業に。
材質先芯:樹脂製、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼製スパイクピン
形状ハイカット
色ブラック
材質(甲被)天然皮革 合皮+合成繊維
機能撥水加工、スパイクソール
足幅EEE
材質(底部)ゴム+鋼製スパイクピン
材質(先芯)樹脂製
甲被タイプ紐+マジックタイプ
靴タイプブーツ
カンパニョーロ CHORUS EPS 直付 11S フロントディレイラー
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
アルミニウムとカーボンを採用した、ディレイラーケージデザイン:EPSドライブトレインに最適化された設計によって、軽量で高い剛性を実現。力が掛かった状態でも、正確で素早い変速が可能。
仕様キャパシティ:16T、アンチフリクションインサート、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー
材質テクノポリマー&カーボン製ボディ
歯数最大:55T、最小:34T
質量(g)149
ブラケット直付け
表面処理ニッケルクロム表面処理ケージ
対応ダブルクランクセット対応
防水仕様IP67
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
カンパニョーロ RECORD EPS 直付 11S フロントディレイラー
独自設計のアルミ製インナーセミケージ:「インプルーブド・シフティング・プロジェクトの一環として、2014シーズンからプロチームで使用。力が掛かった状態でアップシフトしても正確で静粛な変速を約束します。
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
仕様キャパシティ:16T、アルミ製ケージ、アンチフリクション処理、テクノポリマー&カーボン製ボディ、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー
材質テクノポリマー&カーボン製ボディ
歯数最大:55T、最小:34T
質量(g)133
ブラケット直付け
対応ダブルクランクセット対応
防水仕様IP67
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
トラスコ品番207-2547
質量(kg)1.66
色ブラック
サイズUS(アメリカ)規格:7、UK(イギリス)規格:6、EU(ヨーロッパ)規格:39
サイズ(cm)25
長さ(cm)38
材質(甲被)PVC
機能耐油性
足幅EEE
材質(底部)PVC
材質(先芯)鉄
アズワン品番64-8630-67
靴タイプ長靴
1足
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
色ホワイト
材質(甲被)PVC
機能耐油性
足幅EEE
材質(底部)PVC
材質(先芯)鉄
靴タイプ長靴
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
色ブラック
材質(甲被)PVC
機能耐油性
足幅EEE
材質(底部)PVC
材質(先芯)鉄
靴タイプ長靴
関連キーワード
1
2
3
次へ