車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式ポンプ単体
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
駆動方式電動式
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥101,300
税込¥111,430
翌々日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品取扱説明書 1部
質量(kg)1.7
吸入口径(Φmm)55
電源コード(m)4
全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089
連続運転時間(h)0.5
使用液灯油、軽油
吐出口径(mm)25
流量調整方式ガンノズル
吐出ホース長(m)1.5
液温(℃)0~40
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。
付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0425
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番509-5794
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.21
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30
質量(kg)5.4
出力(W)100
口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”)
最大吐出量(L/min)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187
適合粘度(mm2/s)1000まで
定格使用時間(分)20
危険物の類別非危険物
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5
全高(mm)943
吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)110
危険物の類別非危険物
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。
付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0433
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)
トラスコ品番195-5365
アズワン品番64-8639-89
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
エスコ品番EA991CR-31
寸法(mm)320×188×268
質量(kg)10
出力(W)200
電圧(V)AC100
適合粘度(mm2/s)1000以下
吸入/吐出口径(mm)25/20
定格使用時間(分)25
危険物の類別非危険物
1個
¥194,000
税込¥213,400
翌日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.05MB)
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5778
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.21
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5727
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式ポンプ単体
質量(kg)13
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電源(V)AC100
揚程(m)30(押上)6(吸込)
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。
トラスコ品番336-0101
材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
電流(A)4.5
電源(V)AC200
揚程(m)30
電源コード(m)0.08リード線
吐出量(L/min)15
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。
トラスコ品番336-0100
材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
電源(V)AC200
揚程(m)30
電源コード(m)0.08リード線
吐出量(L/min)15
ホース長さ(mm)2400
危険物の類別非危険物
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
トラスコ品番509-5808
材質本体:FC パッキン:NBR
型式ポンプ単体
質量(kg)7.4
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電源(V)AC100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
最大吐出量(L/min)46(1cP時)
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5786
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.45
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-6804
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-6812
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質本体:FC パッキン:NBR
接続口径吐出側:G1/吸入側:G1
質量(kg)7.4
電流(A)5.5
電源(V)AC100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
吐出圧力(MPa)0.15
定格時間(分)連続運転可能
使用可能液体灯油・軽油
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途低粘度油。
工場で使用される油の移送に
工業用潤滑油
金属加工油
自動車用潤滑油
船舶用潤滑油
重油
トラスコ品番408-3938
材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR
電源コード(m)4.7
粘度(mPa・s)(使用可能)2000
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に
仕様油専用
付属品カーボンブラシ 1セット
質量(kg)4
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)20
モーター電動モーター
接続部ねじ管用平行ネジ
取付寸法(mm)110×40
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275
取付穴径(Φmm)9
吐出口径(mm)20
吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0441
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールです
用途六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールに
トラスコ品番236-3638
質量(g)2
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
高粘度油用モーターポンプ GM-2524H-AAA-5 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.63MB)
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ