トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色クローム
適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト
使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg)
電源ボタンを押すだけの簡単操作
コンパクトに折畳み可能
手のひらサイズのコンパクトなバッテリー
荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに
付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)
性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)
最大積載量(kg)10(カゴ内5)
機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
使用環境温度(℃)0~40
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約3
連続動作時間4時間(標準歩行パターン)
最高速度(km/h)約6
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0
適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1
材質鉄・ソーラーパネル
寸法(mm)175×115×20
アズワン品番64-8932-32
1セット
¥782
税込¥860
当日出荷
座面を下ろす時や折りたたみ時に自動的にブレーキがかかるので、座るときに安全です。プッシュ式杖置きですので、折りたたみ時に杖が落ちる心配がありません。
耐荷重(kg)75
材質アルミニウム
寸法(mm)約515×620×795~885
質量(kg)約6.4
キャスター前輪/Φ185mm(固定・左右60°)、後輪/Φ185mm(固定)
座面高さ(mm)425
アズワン品番7-5246-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)355×280
折りたたみ寸法(mm)約515×380×850
積載能力(kg)バッグ:3
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ヘルシーワンのミニタイプ。約4分の1までコンパクトに!
材質フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)3.95
積載荷重(kg)前:2、後:5
寸法(cm)幅53×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31
機能折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:1.7、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの電動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。開閉速度はわずか1.5秒で、スピーディーかつ滑らかな動きを実現します。
用途イラスト参照
タイプキャンピングカー用
本体質量(kg)6
消費電流(A)3
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。
前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30.3
色サファイアブルー
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)145~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション
ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ
寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)
質量(kg)36
能力登坂:15度
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ20インチ
充電時間(時間)6
モード走行:特定原付走行モード:20km/h
最高速度(km/h)20
防水保護等級IPX5
距離(km)航続:110
適正荷重(kg)75
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:10、電動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max280
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
免許不要の電動モビリティ・洗練されたデザイン 近未来型のモビリティ・最高速度は時速6kmと人が歩くくらいの速度・道路交通法で歩行者と同じ扱いで歩道走行可・免許返納された方の足代わりに・1回の充電で約40km走行可能・2段階折り畳み式でコンパクト収納・安心の個人賠償責任保険付き(1年間)。。
セット内容本体、バスケット、バッテリー、充電器、取扱説明書兼製品保証書
材質フレーム:スチール、シート/アームレスト:PVC、車輪:エア入りラバータイヤ、バッテリー:37V 12AH リチウム電池
質量(kg)32
色レッド
耐荷重(kg)120
タイヤサイズ【前輪】22cm【後輪】25cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】55×109×88【折畳時】40×109×43【座面】40×35×32
1台
非課税商品
¥269,800
税込¥269,800
8日以内出荷
ボルトオンで性能を発揮できるよう設計しています。
キャブレター、ウェイトローラー等、セッティング不用でご使用いただけます。
仕様スチール製
色クロームメッキ
適合車種チョイノリ/SS
主な適合車種チョイノリ/SS
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ヘルシーワンシリーズに前腕支持タイプが登場。小さく折りたため、収納スペースも少なくて済み、持ち運びもラクチン。パドル型ブレーキレバーを採用し、指先でもブレーキをかけることができます。
材質フレーム:アルミ・スチール・プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)5.3
サイズ(cm)幅59×奥行60×高さ85~100(6段階/3)、折りたたみ時:幅31.5×奥行43×高さ91、ハンドル内幅:28●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)前:3、後:7
積載荷重(kg)前:3、後:5
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)75
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約43.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約48.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥399,800
税込¥439,780
21日以内出荷
関連キーワード