適合モーターARシリーズ
平行度(mm)(走り)0.03
駆動方式ボールねじ
適合モーターARシリーズ
繰返し精度(mm)±0.02
平行度(mm)(走り)0.03
移動量(mm)(最小)0.01
センサレールセンサレール付
駆動方式ボールねじ
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
リード(mm)(ねじ)6
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)196±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
駆動方式ボールねじ
適合モーターARシリーズ
繰返し精度(mm)±0.02
平行度(mm)(走り)0.03
移動量(mm)(最小)0.01
センサレールセンサレール付
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
リード(mm)(B) 6
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 6
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
ストローク(mm)650
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
駆動方式ボールねじ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
モータ配置(-) ストレート
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 6
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 6
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 6
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 6
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(R) 右側折返し
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ