2,052件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)16 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE23 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)2 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズ
適合モーターARシリーズ 平行度(mm)(走り)0.03 駆動方式ボールねじ
1台
48,980 税込53,878
13日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9999種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC CADデータあり
・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1500) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズ
適合モーターARシリーズ 繰返し精度(mm)±0.02 平行度(mm)(走り)0.03 移動量(mm)(最小)0.01 センサレールセンサレール付 駆動方式ボールねじ
1台
82,980 税込91,278
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2321種類の商品があります)


ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE23 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)5 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

リード(mm)(ねじ)6 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)196±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25UNYS) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズ
駆動方式ボールねじ 適合モーターARシリーズ 繰返し精度(mm)±0.02 平行度(mm)(走り)0.03 移動量(mm)(最小)0.01 センサレールセンサレール付
1台
82,980 税込91,278
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9999種類の商品があります)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~) CKD CADデータあり
タイプスライダタイプ 最大可搬質量(水平)(kg)150 最大可搬質量(垂直)(kg)45 最高速度(mm/s)500 送りねじリード(mm)10 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキブレーキなし 押し当て力(N)1050 寸法(幅W×高さH)(mm)220×122 モーター取付方法外部直取付 モーター(W)750
1台
289,800 税込318,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2349種類の商品があります)

KBX-10E-UL-M10B-10 KBXシリーズ 電動スライダ ボールネジ駆動 CKD CADデータあり
サイズ(mm)10 ストローク(mm)100 形状中スライダ ブレーキ タイプスライダタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)78×75 繰返し精度(mm)±0.01 モーター出力(W)100 駆動方式ボールねじ リード(mm)10 最高速度(mm/s)600 最大可搬質量(水平)(kg)40 最大可搬質量(垂直)(kg)8 モーター取付方法モータ左折返し
1個
359,800 税込395,780
26日以内出荷


電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
用途撮影電動スライダー 質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55 対応OSiOS 8.1以上 接続方式Bluetooth LE 最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時) モーター(W)2.5~3 連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時) 速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s 使用電源SONY NP-FW50(USB入力) 三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所) ねじ径(inch)台座:3/8 材質(レール)アルミニウム合金 レール(mm)390×24×70 可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325 回転角度(°)最小0.001 操作距離10m(理論値)
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

サポートブロック型式 SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-800 SMC CADデータあり
ストローク(mm)800 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ32 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-14-~) CKD CADデータあり
タイプスライダタイプ 最高速度(mm/s)500 送りねじリード(mm)10 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキブレーキなし 寸法(幅W×高さH)(mm)135×78 モーター取付方法外部直取付
1台
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3240種類の商品があります)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-~) CKD CADデータあり
タイプスライダタイプ 最高速度(mm/s)500 送りねじリード(mm)10 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキブレーキなし 寸法(幅W×高さH)(mm)170×97 モーター取付方法外部直取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3888種類の商品があります)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-13-~) CKD CADデータあり
タイプスライダタイプ 最大可搬質量(水平)(kg)47 最大可搬質量(垂直)(kg)12 最高速度(mm/s)500 送りねじリード(mm)10 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキブレーキなし 押し当て力(N)341 寸法(幅W×高さH)(mm)135×78 モーター取付方法外部直取付 モーター(W)200
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1620種類の商品があります)




LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)


LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32UNYS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)



LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYB) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)