13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小型チェンソー用 仕様ハードノーズ、ラミネート 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造バー:3枚合わせ マウントG7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 半径(Φmm)先端:12 ソーチェンピッチ(inch)1/4
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サムライレジェンドソマウド チェンソーガイドバー
エコ商品
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用 適合ソーチェーン:21BP-64E 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 長さ(mm)370 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .058" 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)56.9 マウントG8(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷

サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
用途チェンソーガイドバー 仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート 厚さ(mm)3.2 ピッチ1/4inch マウント国産チェンソー専用 ゲージ0.043inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小・中型チェンソー用 仕様ハードノーズ、ラミネート 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造バー:3枚合わせ マウントG7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 半径(Φmm)先端:12 ソーチェンピッチ(inch)1/4
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 厚さ(mm)4.16 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)58 マウントG8(マルチマウント) ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サムライレジェンドカービングバー 12R
エコ商品
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下) 質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ミスターマイスターマイスターカッター(丸ノコ型)
エコ商品
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。 切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。
軸径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)