「電動ハンドミル」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。 本体質量(g)180 本体寸法(mm)奥行35 使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売) 本体高さ(mm)185 本体幅(mm)35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質18-10ステンレス・セラミック 外寸(mm)Φ52×H155
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SPICE IXOアダプター ペッパーミル BOSCH(ボッシュ) 動画あり
楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)104 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。
材質18-10ステンレス 外寸(mm)Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
1セット
7,798 税込8,578
欠品中

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm)Φ28×137 TKG品番9-1965-1401 TKG品番(2017)6-1791-1701
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ケツト科学研究所粉砕器
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70 試料質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm)28×137 TKG品番9-1965-1501 TKG品番(2017)6-1791-1801
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

軽量・コンパクトサイズですので、片手で簡単に挽けます。 一目で中身の残量が見えますので、取替え時期が分かり便利です。
材質本体/ポリカーボネイト、金具/18-8ステンレス 質量(g)110 直径×高さ(mm)Φ30×140 TKG品番9-1965-1701 TKG品番(2017)6-1791-2001
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書 幅(mm)101 質量(kg)0.59 高さ(mm)173 奥行(mm)101 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 回転数約25,000rpm 定格時間60秒
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 電源AC100V・50/60Hz 定格時間1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量・コンパクトサイズですので、片手で簡単に挽けます。 一目で中身の残量が見えますので、取替え時期が分かり便利です。
材質本体/ポリカーボネイト、金具/18-8ステンレス 質量(g)110 直径×高さ(mm)Φ30×140 TKG品番9-1965-1601 TKG品番(2017)6-1791-1901
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。
材質アクリル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)