電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ
サイズ26型
蓄電池容量(Wh)392
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム
質量(kg)10
寸法(cm)133×57×102
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ16×1.5
収納時寸法(cm)約75×41×55
地上高さ(cm)(サドル)約75~85
変速段数シングル
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
折りたたみ式26インチATB。急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。泥ハネ予防に前後フェンダーを装備
仕様SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ
付属品組立簡易工具付
寸法(cm)176×60×102(収納時101×60×103)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード
世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。
XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均290
シリーズXTR M9050 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG-X11
1本
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51
変速段数5
総質量(kg)26.6
しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:2人乗り電動アシスト自転車20~27インチ、3人乗り電動アシスト自転車20~26インチ、2人乗り軽快車20~27インチ、3人乗り軽快車20~26インチ、マウンテンバイク27.5・29インチ
仕様(初期対水圧)400mm
材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62D
色シルバー
寸法(奥行D×高さH)(cm)198×120
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:軽快車24~28インチ(前後バスケット装着車含む、チャイルドシート装着車除く)。電動アシスト自転車24~27インチ(後ろバスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)。ロードバイク・クロスバイク650~700C。マウンテンバイク26インチ。
仕様(初期対水圧)400mm
材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62D
色シルバー
寸法(奥行D×高さH)(cm)197×118
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:クロスバイク・ロードバイク700c(。ハンドル幅60cmまで)、マウンテンバイク20~26インチ(。ハンドル幅60cmまで)、軽快車20~26インチ(。後バスケット装着車除く・チャイルドシート装着車除く)、電動アシスト自転車20~24インチ(。後バスケット装着車除く・チャイルドシート装着車除く)
仕様(初期対水圧)400mm
材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62D
色シルバー
寸法(cm)190×89
1枚
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)
色シルバー
寸法(cm)全長198×高さ120
適合車種2人乗り軽快車:20~27インチ、3人乗り軽快車:20~27インチ、2人乗り電動アシスト自転車:20~27インチ、3人乗り電動アシスト自転車:20~26インチ、マウンテンバイク:27.5・29インチ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)
色シルバー
寸法(cm)全長197×高さ118
適合車種軽快車:24~28インチ(前後バスケット装着車含む、チャイルドシート装着車除く)、、電動アシスト自転車:24~27インチ(後バスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)、ロードバイク・クロスバイク:650~700c、マウンテンバイク:26インチ
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード