バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール
質量(kg)38
電源内蔵型バッテリー
耐荷重(kg)205
キャスター径(Φmm)前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650~1060×1300×1310~2050
松吉医科器械コード24-3583-00
1個
非課税商品
¥574,360
税込¥574,360
6日以内出荷
安全な移乗介助と介護者の疲労軽減を実現する床走行式電動介護リフト。360°回転ハンガー。非常降下スイッチ&緊急非常停止ボタン機能付き。
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
多重免荷装置を仕様しながら歩行訓練ができる電動式の介護リフト。スムーズに走行できる直径10cmキャスターと安全ガードを標準装備。360°回転ハンガー。非常降下スイッチ&緊急非常停止ボタン機能付き。
仕様サイズ:幅77cm×長さ128cm×高さ162~222cm 重量:56kg 耐荷重:150kg
アズワン品番65-3371-19
1個
¥379,800
税込¥417,780
20日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)35
1台
非課税商品
¥980,000
税込¥980,000
15日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
この軽さなら、どんな場所にも。省力化のためにリフターを使いたいけど、重い・大きい・持ち運べない。アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ更なる省力化が図れます。驚きの軽さ!アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。場所を選ばないコンパクトサイズ。細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。保管の際も場所をとりません。折りたためるポンプペダル。急降下防止バルブ(内蔵)。ブレーキ付き双輪キャスター。
全長(mm)820
全幅(mm)460
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ75×幅25
動力源油圧手動
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマーΦ100×幅64
フォーク外幅(mm)250
脚幅(mm)外幅:460、脚幅:340
フォーク長さB(mm)500
フォークロードセンターC(mm)250
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
関連キーワード