4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56 刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6 ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20 ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷