26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース トラスコ品番152-0757 全長(mm)379 容量(mL)400 質量(g)4 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 バッテリーE1040B 充電器形名E-400B2用充電器 充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)96 ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き) 最大圧力(MPa)40 アズワン品番64-9537-94 危険物の類別非危険物
1本
72,980 税込80,278
欠品中

家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式 付属品ロックカプラー付1000mmホース 質量(kg)3.8 定格電圧(V)AC-100 容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用) 接続ねじノズル:Rc1/8 吐出量92g/min 電源コード(m)2 最大吐出圧力(MPa)40 アズワン品番64-8499-95 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245 グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm)バレル:61 グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式グリースガン
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式充電式 付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)69 最大吐出量(g/min)72 電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別非危険物 使用充電器UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

動作方式充電式 付属品リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番EA991-14 質量(kg)3.63(バッテリー含む) 危険物の類別非危険物
1個
57,400 税込63,140
当日出荷

トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。 付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ トラスコ品番773-7068 質量(kg)3.5 容量(mL)400、(カートリッジ)400 タイプ472 電源充電式 容量(g)400 動作方式リチウムイオンバッテリー 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)63 入力電圧(V)DC18 ノズル長(mm)750 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)75 最大圧力(MPa)40 充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式) 適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

ヤマダコーポレーション電動式グリスガン
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース トラスコ品番159-4248 全長(mm)379 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 充電時間約60分 吐出量(mL/min)51 最大圧力(MPa)40 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ユニバーサル式グリースガン モノタロウ 動画あり
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg)1.23 材質(本体)アルミニウム 使用圧力(MPa)約27 最高使用圧力(MPa)約55 容量(g)400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168 危険物の類別非危険物 六角軸対辺(mm)6.35 取扱説明書(12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト 質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時) 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時) 最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41 グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL 流量(mL/min)低速:115/高速:297 ホース長さ(mm)1200 適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2) 1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397 全長(mm)379 種類本体のみ 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 充電時間約60分 吐出量(mL/min)51 最大圧力(MPa)40 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷


エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306 質量(kg)16 電源AC100V ちょう度#0~1(適応グリス) 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)15 高圧ホース(m)5 吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz) 危険物の類別非危険物
1台
519,800 税込571,780
30日以内出荷

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-88 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。 付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467 最大吐出圧力(MPa)40 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値) 適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.99MB)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷

エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。 仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g その他【手詰め】600g 材質 質量(g)1700 使用圧力(MPa)0.4~1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470 推奨エアー圧(MPa)0.6 最大圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター 遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
危険物の類別非危険物
1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリー 危険物の類別非危険物
1台
19,300 税込21,230
翌日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
8日以内出荷

蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ アズワン品番65-5662-09 危険物の類別非危険物
1個
64,700 税込71,170
翌日出荷

1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。 適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL 接続口径G1/4 危険物の類別非危険物 適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷