76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時) モータ長(mm)76
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1 種類ステッピングモーター 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480) 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)56.4
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)0.55 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.35 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24 最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時) モータ長(mm)42 インダクタンス(mH/相)2
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42
1台
2,998 税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7 種類ステッピングモーター 電圧(V)4.4 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)2.2 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)85
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8
1台
7,398 税込8,138
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)85
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

質量(kg)0.03 種類ステッピングモーター 電源二相 定格電流(A/相)0.3 巻線抵抗(Ω/相)21 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□14 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058 最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時) モータ長(mm)30 インダクタンス(mH/相)4.2
1台
7,398 税込8,138
87日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12 電源二相 寸法(Φmm)モーター:25 分解能7.5度/step 基本ステップ角(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線ユニポーラ(リード線6本)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□50
1台
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□35
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.47 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 軸の厚さ(mm)5.8 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.1 最大静止トルク(N・m)0.55以上(2相励磁時) モータ長(mm)41.8 インダクタンス(mH/相)3.7
1台
5,698 税込6,268
欠品中

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択 質量(g)103 電流(A)3(MAX) 電源二相 入力電圧(V)24± 10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化) 入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF 表示機能電源入力時点灯 保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出) 動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと) 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相 調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60% 適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

仕様巻線タイプ/バイポーラ ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 軸の形状両軸
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□86
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□60
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.8 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.7 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245 最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時) モータ長(mm)63.8 インダクタンス(mH/相)3.1
1台
6,998 税込7,698
91日以内出荷

質量(kg)0.31 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 巻線抵抗(Ω/相)3 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062 最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時) モータ長(mm)41 インダクタンス(mH/相)3.9
1台
4,798 税込5,278
91日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,298 税込5,828
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電圧(V)2.9 電源二相 モーター取付角寸法(mm)56.4
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)56.4
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
28日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

タイプ高トルクタイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 定格電流(A/相)2 モーター取付角寸法(mm)60
1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4 電源二相 モータサイズΦ25 巻線バイポーラ ステップ角度7.5°
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/step
電圧(V)5 電源二相 モータサイズΦ25 巻線ユニポーラ ステップ角度7.5°
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12 電源二相 寸法(Φmm)モーター:42 分解能7.5度/step 基本ステップ角(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線ユニポーラ
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷