525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm)5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700 寸法(Φmm)45 ケース寸法(mm)53.5 消費電流(A)適正負荷時:9 使用電圧範囲(V)5~23 適正電圧(V)18 適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1台
4,098 税込4,508
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)49 許容トルク(mN・m)58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm)Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])128 寸法(Φmm)32 消費電流(A)適正負荷時:2.05 トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm) 使用電圧範囲(V)10.8~13.2 ギヤ比1:71 適正電圧(V)12 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
欠品中

山洋電気モータ
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)1.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)10 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)2.5~3.5 適正電圧(V)3 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
8,590 税込9,449
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

山洋電気モータ
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 サイズ(mm)□28
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)2.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)14.5 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)1.5~3.5 適正電圧(V)2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43 種類汎用モーター ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
929 税込1,022
当日出荷

マブチモーターDCモーター
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm)Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])80 寸法(Φmm)32 消費電流(A)適正負荷時:0.98 トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm) 使用電圧範囲(V)10.8~13.2 ギヤ比1:100 適正電圧(V)12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流 サイズ(mm)□20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き 全長(mm)108 直径(Φmm)23 種類汎用モーター 使用電池単4形電池1本(別売)
1個
699 税込769
欠品中

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
欠品中

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,988 税込4,387
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
欠品中

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
4,998 税込5,498
欠品中

用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷