メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)360
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数40
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップをガードするコブ付き 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈用
厚さ(mm)台金:約1.1
内径(Φmm)25.4
チップ厚さ(mm)約1.7
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
水際の畦草刈りなど
刃厚(mm)1.6
刃型片アサリ
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
穴径(Φmm)25.4
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
軽量:従来品に比べ約20%軽量
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
刃型タテ埋込・片アサリ
関連キーワード