スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
キャスター付で新雪や軽いサラサラとした雪を効率よく除雪作業ができます。ワンタッチで高さ調節でき作業負担を軽減します。(4段階切替式)
用途玄関・駐車場周りの雪除けに。
トラスコ品番819-3292
材質先端:鉄、皿:ABS樹脂、柄:アルミ合金(塗装)、塩化ビニール
幅(mm)660
全長(mm)1200~1500
色皿:ブラック
高さ(mm)1200~1500
奥行(mm)320
幅(cm)約66
全長(cm)約120~150(伸縮式)
グリップ部(mm)幅:440
刃先幅寸法(mm)660
刃先長(mm)335
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結
寸法(mm)250×600×22
質量(kg)18
色緑黒
消費電力(W)122
コード長さ(m)3
ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
車に積みたい小型の金属皿スコップ
仕様圧雪対応(ステンレス先金)、皿部が金属
材質アルミニウム、ステンレス、スチール
寸法(mm)820×255
質量(g)1200
1本
¥7,990
税込¥8,789
翌々日出荷
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール
質量(kg)約5.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。
タイヤサイズ(mm)約Φ165
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定して行えます。樹脂製で軽く、強度のある一体成形品です。
用途スコップ
材質ポリプロピレン
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×216×1157
使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。
用途シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。雪かきや土運びに。
質量(g)約300
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約13.5×20×5.5
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
土掘り・土すくいなどに。園芸・レジャーに幅広く使えます
全長(mm)480
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用
全長(mm)970
規格JIS規格品
板厚(mm)1.6
材質(柄部)国産樫材
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
もう焦らない!雪の備えにこれ1本!。組み立て方は簡単2ステップ。折り畳んでコンパクト。収納袋付き。
用途折り畳み式 雪かきに!
質量(kg)約6
厚さ(cm)皿部:約6
収納時寸法(cm)幅31.5×長さ24.5
使用時寸法(cm)約幅67×長さ24.5
関連キーワード