4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 出力変動率(%)5以下 種別据置型 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V)0~130 仕様ユニット/1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260 仕様電圧計なし 寸法A(mm)139 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)Φ116 寸法C(mm)130 入力電圧(V)単相200 分解能0.6V 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下(電圧) 相数単相2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
質量(kg)3.6 容量(kVA)(最大)0.5 相数単相2線
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)