電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚
種別耐震マット
材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマー
色ブラック
耐荷重(kg)20(目安)
サイズ(mm)55×13×55
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
色ホワイト
容量(mL)500
直径×高さ(mm)205×29
TKG品番9-2439-0601
TKG品番(2017)6-2222-0601
食器の種類洋食器
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別給食皿
色白
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
フードカバーをすれば食品の解凍や蒸す・温め直しの時にラップを使用しなくてもよい商品です。電子レンジの受皿にサイズを合わせてあります。
用途レンジでの食品の解凍や蒸す・温め直しの時に。
材質ポリプロピレン
質量(g)230
寸法(Φ×高さH)(mm)260×102
寸法(Φ×mm)内径:240×95
耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-20
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。
割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。
いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。
いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
食器洗浄機業務用
材質全面積層強化ガラス
形状丸皿
色ホワイト
容量(mL)-
食器の種類洋食器
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
形状丸型
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
面倒なラップ掛けがいらない、らくらくレンジカバーです。
そのままお皿の上に被せればOK。ラップいらずで環境にも優しいアイテムです。
上部がフラットなので積み重ねて置くことも可能。
フックにかけられる形状です。
材質ポリプロピレン
色クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230(突起部含む/240)×59
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
軽くて割れにくく、電子レンジのあたためや食器洗浄乾燥機でご使用頂けます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ125×61
容量(mL)410
耐熱温度(℃)140
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
材質磁器
電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)
高さ(mm)16
短辺(mm)235
長辺(mm)330
耐用温度(℃)-5~140
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類洋食器
材質高強度磁器
形状丸皿
色ホワイト
容量(mL)200
直径×高さ(mm)159×20
TKG品番9-2439-0301
TKG品番(2017)6-2222-0301
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
洗浄機対応
食器の種類洋食器
材質メラミン
形状丸皿
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット
電子レンジが置ける耐熱性能天板
スッキリ収納できる奥行スリムタイプ
お手入れ簡単「ガラストレイ」
運転音を抑えた静音タイプ
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)
質量(kg)19.5
色ホワイト
間口(mm)474
ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
運転音(dB)23
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★
定格内容積(L)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ラーメン鉢の受皿にも使えます。
形状丸皿
食器の種類洋食器
容量(mL)560
直径(Φmm)208
高さ(mm)32
電子レンジ×
食器洗浄機○
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
お部屋に馴染むコンパクトで使い勝手がいい1ドア冷蔵庫 46L。季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿
質量(kg)約15
色ホワイトウッド
コード長さ(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)46
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
お鍋を使わず片付けも簡単。
食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。
肉や魚の調理の際の、余分な脂がバットに落ちてヘルシーです。
バットに落ちた蒸し汁でタレを作ることもできます。
豆腐の水切りやアサリの砂抜きに。
フタをして冷蔵庫内で水切りできます。
お肉やお魚など下味の漬け込みに。
フタをして冷蔵庫に一時保管できます。
切った食材をつみ重ねてスッキリ!
揚げ物などの衣付けに。
複数使って、衣付けに便利なバットとして使えます。
フタを受皿として使えば、シンク上が汚れません。
積み重ねる事が出来るので、冷蔵庫でも省スペースで収納できます。
材質ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)140
電子レンジ○
関連キーワード