従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕
付属品キャリングバッグ
材質(本体)ABS
測定範囲20~300mmHg
質量(g)150
測定精度4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)23~32
腕帯(mm)146×485
医薬品医療機器等法一般医療機器
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイト
セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
松吉医科器械コード24-8886-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
腕帯のみの商品です。
本体の電子血圧計は付属されておりません。
付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻
適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐油手袋
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ウレタンゴム
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
仕様腕帯:エムカフ
付属品キャリングバッグ
測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分
質量(g)約110
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27
測定方法オシロメトリック法
機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ
電池寿命300回
アズワン品番8-6402-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000
適合手首周(cm)12.5~22.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)
質量(g)530(乾電池を除く)
測定範囲(mmHg)20~300
測定精度±3mmHg
付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)
適合腕周(cm)22~32
アズワン品番7-6245-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021
測定部位上腕
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位上腕
セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース
材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿
寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500
測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)
質量(g)約350
タイプ蓄光タイプ
アズワン品番0-9627-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
色グレー
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
アズワン品番8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ
付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ
材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)
質量(g)約80
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001
適合腕周(cm)24~40
松吉医科器械コード24-6419-00
腕帯(mm)W145×L535
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)15~22
カフ寸法(mm)292×85
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
。単回の使用により交差感染を防ぎます。カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質TPU(カフ・チューブ)
色半透明
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)ISO/IEC 80369-5互換A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)17~25
カフ寸法(mm)380×123
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)24~32
カフ寸法(mm)456×135
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)28~37
カフ寸法(mm)595×138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)32~42
カフ寸法(mm)565×174
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
・単回使用により交差感染を防ぎます。・カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。・ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。・適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。・JIS T3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換コネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質TPU(カフ・チューブ)
色半透明
質量(g)14
周長(mm)80~150
コネクタ(付属)A26
適応新生児
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104
チューブ長さ(mm)210
カフ寸法(mm)267×56
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,550
税込¥5,005
6日以内出荷
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)9
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)6~11
カフ寸法(mm)198×37
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード