サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量
粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示
電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃
質量(g)約360
外形寸法(mm)65×115×235
正確度±0.001 g/cm3
分解能0.0001 g/cm3
機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能
表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g
付属品取扱説明書、ACアダプタ
種類分析電子天びん
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)
本体質量(kg)約6
外形寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)249
サンプル数(個)10、25、50または100個
外形寸法H(mm)327
計数可能最小単重(g)0.0001
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01
感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
計量皿形状丸
ひょう量単位mg
関連キーワード