72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)4000 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715AD-13 ひょう量単位g
1個
39,800 税込43,780
欠品中

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)30/60/150 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715CC-60 目量(g)0.01/0.02/0.05 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 最小目盛(g)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-1 ひょう量単位g
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g) 様々な現場・計量作業をサポート 標準タイプ 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300/600/1500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715CC-300 目量(g)0.1/0.2/0.5 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
1台
44,250 税込48,675
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)600 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-12 ひょう量単位g
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

1個
3,920 税込4,312
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小目盛(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-2 ひょう量単位g
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小目盛(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-27 ひょう量単位g
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)400 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-11 ひょう量単位g
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約22 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様バックライト液晶表示、表示部角度調節、乾電池駆動 タイプベーシックタイプ 出力IR通信 ひょう量(kg)60/150 電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) ケーブル長(m)はかり:約3(延長不可) 本体質量(kg)約14.5 最小表示(kg)0.4/1(測定量) 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 目量(kg)0.02/0.05 センサーストレインゲージ式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級
1台ほか
169,800 税込186,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドリテックデジタルスケール 1kg
エコ商品
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり 材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示1g 本体質量(g)約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22 オートパワーオフ約4分 画面サイズ45×18mm RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤。サンプルをすくってすぐに計量が可能。スプーン取り外し可能でお手入れが簡単。結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。
仕様●サイズ:229×51mm(スプーン深さ25mm)●風袋引き、ディスプレイ保持、グラム/オンスの変更が出来るソフトタッチキー付●容量範囲:●▼0~300g、最小0.1g●▼0~10.58オンス、最小0.005オンス●精度:±0.1g●バッテリー残量が少なくなると液晶画面に表示されます。●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●バッテリー寿命:1年以上●重さ:85g アズワン品番65-4344-84
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED 材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール 文字高(mm)25 防塵防水性能IP65
1個ほか
219,800 税込241,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 ~ 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D 動画あり
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。 仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm) 外形寸法D(mm)339.5 外形寸法W(mm)315 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)130 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10 動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、。小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用。推奨励起電圧:10V~15V。動作温度:-35℃~80℃。ロードセルの材質
アズワン品番67-0451-88
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、。小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用。推奨励起電圧:10V~15V。動作温度:-35℃~80℃。ロードセルの材質:アルミニウム
アズワン品番67-0451-90
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 形状枕型 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 形状枕型 等級M2級(3級) 材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、。小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用。推奨励起電圧:10V~15V。動作温度:-35℃~80℃。ロードセルの材質:アルミニウム
アズワン品番67-0451-91
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷