Weight Sensor(Load Cell)

Weight Sensor(Load Cell) Seeed Studio

電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、
小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用
推奨励起電圧:10V~15V
動作温度:-35℃~80℃
ロードセルの材質:アルミニウム

アズワン品番67-0451-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63978540 114990096
2,860
2,798
3,078 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする