Weight Sensor(Load Cell)
電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、
小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用
推奨励起電圧:10V~15V
動作温度:-35℃~80℃
ロードセルの材質
アズワン品番67-0451-88
内容量1個
電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、
小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用
推奨励起電圧:10V~15V
動作温度:-35℃~80℃
ロードセルの材質