426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30 電力(W)150 入力電圧(V)60 分解能1mV/1mA 保存温度範囲(℃)-10~60 モード定電圧/定電流/定抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ
RoHS
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多入力電子負荷装置 LWシリーズ
RoHS
多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動的テスト機能により、設定されたルールに従って負荷が2つの設定パラメーター間で切り替えられるため、テスト中のデバイスの動的特性がテストされます。 SDL1000Xは、CCダイナミックモードで最大周波数25 kHzに設定できます。 電流プローブは、電流の変化を高速で追跡し、電流波形を分析できます。 CVモードでは、電源の高速出力能力をテストするために、電圧を迅速かつ安定的に設定できます。 瞬時電力が保護設定値を超えると、保護状態になります。 バッテリーテスト機能は、CC、CP、CRモードを使用して、終了電圧、放電容量、放電時間などの終了条件を設定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115 ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)88×175×282(ミリメートル) 電流(A)5 電圧(V)60 電力(W)100 精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA 分解能10mV/1mA RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

菊水電子工業多機能直流電子負荷装置
RoHS
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45Peak Max 最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V)0.25~150 入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
RoHS
方式ドロッパ方式 入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式 絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下 保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下 保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.25MB) 取扱説明書(5.09MB)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
47日以内出荷

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V)±10% 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
599,800 税込659,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Joman(旧:MCP)USB電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷

1台
99,980 税込109,978
47日以内出荷

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
47日以内出荷

DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる 分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mA グリーン購入法適合 最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
659,800 税込725,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はくでん電子負荷
電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。
寸法(mm)88×174×300 質量(kg)4 電圧(V)0~150 高度(m)作業高度:<2000 保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等 保存形式メモリ保存60グループ モードCC/CV/CR/CP 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露しないこと) 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 保管温度(℃)-10~60 テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト 測定分解能1mV/1mA 対応ソフトウェアPC:有り
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
RoHS
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.72MB) 取扱説明書(7.93MB)
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
RoHS
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.72MB) 取扱説明書(7.93MB)
1個
629,800 税込692,780
4日以内出荷

はくでんUSB 電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)約68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 電流調整範囲(A)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 24 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1846 アズワン品番65-7281-08
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:60 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1855 アズワン品番65-7285-60
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様モーター定格電流:100 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac/dc 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:1000 V ac 、 シリーズ:EF96 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:105.2mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 -トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
1個
47,440 税込52,184
7日以内出荷

仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
1個
75,590 税込83,149
7日以内出荷

電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V ac アズワン品番65-7310-59
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V ac アズワン品番65-7310-61
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 対応ファイル【Android】× パッケージ袋+ステッカー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 対応ファイル【Android】× ケーブル太さ(mm)3.5 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24 使用電池リチウムイオンバッテリー 質量(g)2250 使用温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(mm)248×248×96 バッテリー容量(Ah)40000 コード長さ(cm)45 始動電流(A)1000 アズワン品番64-8899-92 ピーク電流(A)2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷


テクシオテクノロジー多出力直流電源装置
ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
1台(1台)
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)