電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア
高さ(mm)40
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)420
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3545
材質導電性プラスチック
容量(L)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)1011以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。
仕様ISO14001認証取得工場製
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)460
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3553
材質PS(カーボン入)
容量(L)1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
仕様銀マットシール(粘着剤付)
寸法A(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
プリント基板を収納する為のケースです。
プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースの上に貼りつけて型番号等を不滅インキで書き込んで下さい。
色銀マットシール(粘着剤付)
RoHS指令(10物質対応)対応
HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
仕様銀マットシール(粘着剤付)
寸法A(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
ランドは両面共、同じで0.8ΦTH穴が全てにあいています。(2.54mmピッチ)
適合ピン(足)CB-1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。
全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。
(HAシリーズ取付后)
材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ
質量(kg)5.9
規格JIS規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356
外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。
プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t
仕上無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラックユニット = 3U外形寸法 = 133 x 483 x 250mm外部高さ = 133 mm外部幅 = 483 mm外形の奥行き = 250mm色 = 黒, グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHS別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,340
税込¥28,974
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 254mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 254mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,150
税込¥38,665
5日以内出荷
ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t
適合ピン(足)CB-1-1
パターン片面のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 89mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 89mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,510
税込¥30,261
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 483 x 250mm外部高さ = 44 mm外部幅 = 483 mm外形の奥行き = 250mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHS別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,300
税込¥23,430
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 153mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297RS Pro 84 HP Aluminium Rack Cases. A series of RS Pro modern designed rack mount cases. These enclosures have a sleek appearance with no visible fixing screws, which makes them perfect for almost any work space. The top covers are secured in place by countersunk screws, which are supplied with each case. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Stylish cases conforming to IEC297. Extruded front and rear panels provide excellent rigidity. Front panel aluminium; top, bottom and rear panel anodised aluminium
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,150
税込¥32,065
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 153mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用 = 19インチラックシステム黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,570
税込¥36,927
5日以内出荷
内部寸法 = 135 x 118 x 36mm。内部長さ = 133 mm。内部幅 = 118 mm。内部高さ = 36 mm。シリーズ = PFL。適合する DTM13 シリーズコネクタインターフェイスについて ; は、 724-2560 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM シリーズ基板. Deutsch エンクロージャは、 DTM シリーズコネクタと接続されている回路の保護に適しています。このエンクロージャには、 DTM13 シリーズスナップインヘッダコネクタが付いています。オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラックユニット = 3U外形寸法 = 133 x 483 x 250mm外部高さ = 133 mm外部幅 = 483 mm外形の奥行き = 250mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHS別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クリップオン取り付けブラケットは、 RS Pro 押出付けダブテールアルミエンクロージャ用です RS Pro のクリップオン式取り付けブラケットシリーズは、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。このブラケットは、ケースの外部ダブテール機能に簡単に装着でき、ねじで固定することができます。 特長と利点 軽量で丈夫 Durable ABS プラスチック製です RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャと併用するように設計されています エンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適です すばやく簡単に取り付け可能 用途 クリップオン式取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単に取り付けて、エンクロージャに固定できます。クリップオン式取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション RS Pro クリップオンブラケットプラスチック製クリップオン式取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定します。ブラケットクリップをケースの外部ダブテール機能に取り付けます。 どのようなエンクロージャと互換性がありますか. 押し出しダブテールを固定するためのプラスチック製クリップオン取り付けブラケットです エンクロージャを壁、パネル、車両のバルクヘッドなどに取り付け、ブラケットクリップ ケースの外部ダブテール機能に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途細かい部品の監理・収納に。電子部品やプリント基板などの輸送に。
材質本体:ポリスチレン(PS)
色クリア
タイプ仕切なし
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数1
ダブテール押出アルミエンクロージャ用 RS Pro 取り付けブラケットラグです RS Pro のこの取り付けブラケットラグ製品は、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。ブラケットをケースの外部ダブテール機能にスライドさせると、エンクロージャを表面にすばやく簡単に固定できます。これらの取り付けブラケットは、アルミ製で銀陽極酸化仕上げが施されており、軽量で Durable なブラケットと耐腐食性に優れています。 特長と利点 アルミ製で、耐久性と耐腐食性に優れた銀陽極酸化仕上げが施されています 40 mm 又は 80 mm を用意しています RS Pro アルミエンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単にスライドさせて、エンクロージャに固定できます。取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーションRS Pro アルミ押出成形取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、 車両のバルクヘッドなど。ブラケットはケースの外部ダブテール機能にスライドする。銀陽極酸化仕上げを用意 どのようなサイズがありますか. 押出ダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定するためのアルミ押出取り付けブラケット どのようなエンクロージャと互換性がありますか. (1951538-40mm) 1951538-40mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951534-80 mm) 1951534-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 本 (1951539-40mm) 1951539-40mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951540-80 mm) 1951540-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951520-80 mm) 1951520-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951542-80 mm) 1951542-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951525-80 mm) 1951525-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951545-80 mm) 1951545-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951527-80 mm) 1951527-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951548-80 mm) 1951548-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
ダブテール押出アルミエンクロージャ用 RS Pro 取り付けブラケットラグです RS Pro のこの取り付けブラケットラグ製品は、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。ブラケットをケースの外部ダブテール機能にスライドさせると、エンクロージャを表面にすばやく簡単に固定できます。これらの取り付けブラケットは、アルミ製で銀陽極酸化仕上げが施されており、軽量で Durable なブラケットと耐腐食性に優れています。 特長と利点 アルミ製で、耐久性と耐腐食性に優れた銀陽極酸化仕上げが施されています 40 mm 又は 80 mm を用意しています RS Pro アルミエンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単にスライドさせて、エンクロージャに固定できます。取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーションRS Pro アルミ押出成形取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、 車両のバルクヘッドなど。ブラケットはケースの外部ダブテール機能にスライドする。銀陽極酸化仕上げを用意 どのようなサイズがありますか. 押出ダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定するためのアルミ押出取り付けブラケット どのようなエンクロージャと互換性がありますか. (1951538-40mm) 1951538-40mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951534-80 mm) 1951534-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 本 (1951539-40mm) 1951539-40mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951540-80 mm) 1951540-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951520-80 mm) 1951520-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951542-80 mm) 1951542-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951525-80 mm) 1951525-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951545-80 mm) 1951545-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951527-80 mm) 1951527-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951548-80 mm) 1951548-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケース●併用可能製品:ORELトランスミッタ●保管及び輸送アクセサリ. 保管及び輸送アクセサリ製品はOrionトランスミッタ向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,580
税込¥12,738
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 5U外形寸法 = 222 x 483 x 466mm外部高さ = 212 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 6U外形寸法 = 266 x 483 x 466mm外部高さ = 256 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。
オールアルミなので高級感があります。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラックユニット = 4U外形寸法 = 177 x 483 x 466mm外部高さ = 168 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム併用 = 19インチラックシステムトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,000
税込¥41,800
7日以内出荷
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 3U水平ピッチ = 84 HP深さ = 425mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 132.6 x 482.6 x 425mm高さ = 132.6mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 245mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,260
税込¥17,886
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ