3,276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 8トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 800 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V高電圧トランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 170トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: EMY6●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM 低周波数トランジスタは、定格電圧が -32 V です。主に低周波数パワーアンプで使用されます。2SD1781K を補完します RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷


仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


仕様●パッケージ:USM●Vceo:12V●Ic:30mA●Pc(Ta=25℃):100mW●hFE:35~130●fT(typ):4●コンプリメンタリ:2SC4247 アズワン品番67-0400-65
1個
29 税込32
5日以内出荷


仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 90 Vパッケージタイプ = TO-204AA実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 Vピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
欠品中


1袋(300個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷


トランジスタタイプPNP トランジスタ構成シングル 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1
1袋(25個)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●VCEO・VDSS・VCES:±80V●IC・ID:±5A●IC・ID(pulse):hFE(min):2000●RDS(ON)max:VCE(sat)max: アズワン品番67-0475-56
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)パワートランジスターテスト用ソケット
エコ商品
パワートランジスターのテスト用ソケットです。 トランジスターのテスト等に御使用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)0~+100 定格電流(A)20(duty 1%,1ms ON,99ms OFF) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 耐久性40000回以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)DC5000 1分間、AC 3600 1分間
1袋(1個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷

種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 動作温度範囲(℃)-20~85
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプNPN
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
289 税込318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様汎用NPNトランジスタ、東芝 幅(mm)5.5 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80 最大パワー消費(W)10 最大エミッタ-ベース間電圧(V)9 最大コレクタ-ベース間電圧(V)160 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)3 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン100 最大動作周波数(MHz)150
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷


OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto
エコ商品
仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マイコンを動かすとき,動作を補佐する電子部品が必要です. 本書では,抵抗,コンデンサ,ダイオード,発振器,インダクタ / コイル,リレー / スイッチ,保護素子 / ノイズ対策 / 放熱器の用途や特性などの基礎から部品の選び方までを示しています. 目 次 カラー・プレビュー 〇抵抗器 〇コンデンサ 〇インダクタ 〇トランス 〇保護素子/ノイズ対策部品 〇スイッチ 〇ヒートシンク 第1部 抵抗器 第2部 コンデンサ Appendix 1 コンデンサ回路集 Appendix 2 コンデンサの定数計算式数 第3部 ダイオード 第4部 発振器 第5部 インダクタ/コイル Appendix インダクタ応用回路集 第6部 リレー/スイッチ Appendix スイッチの基礎知識 第7部 保護素子/ノイズ対策/放熱器 Appendix 放熱器と冷却ファンの基礎知識 本書の各記事は「トランジスタ技術」に掲載された記事を再掲載したものです.初出誌は各記事の稿末に掲載してあります.掲載のないものは書き下ろしです.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数472 著者名宮崎仁 初版年月2017/05
1冊
3,000 税込3,300
11日以内出荷

電子部品の電気的仕組みから応用までを解説した、一番やさしい入門書。抵抗、コイル、コンデンサからダイオード、トランジスタ、電磁石、センサまで、数多くの電子部品を紹介している。電気分野、機械分野を中心に、数多くの入門書を世に出し、圧倒的な支持を集めてきた著者の最後の作品。
ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名谷腰欣司 初版年月2011年08月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷