17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
エコ商品
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様片側ターミナル付ケーブル 使用温度範囲(℃)0~70 定格電流(A)AC/DC200V:5 芯数4芯 導体断面積(mm2)0.5(AWG20) ケーブル倉茂電工 VCTF23NXX ケーブル外径(Φmm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) ターミナル形状TA35T
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード