10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
用途かしめ機専用替刃 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)287(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.75(バッテリー含む) バッテリーBL2022 アンビル3” 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.5kgと長さ215mmのコンパクト設計。 円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。 金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化 電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。 強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護 強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)216(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.5(バッテリー含む) バッテリーBL2022 ソケット3/4”, リテーニングリング 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.4kgと長さ207mmのコンパクト設計。 円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。 金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化 電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。 強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護 強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)216(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2022 セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.4(バッテリー含む) バッテリーBL2022 ソケット1/2”, リテーニングリング 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチ
エコ商品
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439 幅(mm)77 高さ(mm)72(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2012 トラスコ品番821-7927 セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg)2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

インガソール・ランド電動中型ラチェットレンチ
エコ商品
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
88,980 税込97,878
107日以内出荷

1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm)約50 材質(フック)スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf) 連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)