●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。
材質ポリエチレン
質量(g)400
寸法L(mm)300
寸法W(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)322×610×15
危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
材質PVC(裏面クッション材/PE発泡体)、裏面:糊加工
寸法(mm)2000×320×5.3厚
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
クッションシート トラ柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
付属品接着剤付
こんなお得な商品も!
ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途法定表示板等を貼り付けるベース
付属品取付金具×6個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)4.4
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000
内寸(mm)955×955
表示内容青無地
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品
材質SUS430
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色黄色×黒色
幅(mm)355
長さ(m)0.9
厚さ(mm)12
質量(kg)5
トラスコ品番412-7811
材質合板
形状L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
形状平型
色イエロー×ブラック
材質EVA樹脂
厚さ(mm)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
耐候性がある二層式樹脂の番号札です。湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。セット品。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。
トラスコ品番347-1935
材質ASA樹脂
厚さ(mm)1.8
入数(枚)袋:10
縦(mm)240
横(mm)80
1セット(10枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色黄×黒
材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約10
長さ(mm)500
粘着剤アクリル系
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
こんなお得な商品も!
トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)10
使用温度範囲(℃)-30~70
規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A
板厚(mm)0.5
引張強度(kN)1.3
1巻(50m)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです
軽い物を取付けるとき
環境にやさしい(リサイクル可)
耐候性良
ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PET
アズワン品番67-5168-59
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品
材質SUS304
関連キーワード