1,599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
1本(230mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途乳化した食品(ヨウ素添加塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン 測定範囲1~1×10-7(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.01~127000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2~13pH 測定物質I- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189,800 税込208,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途めっき、 廃水などの工業向け 測定範囲0.1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.06~6355 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲3~7pH 測定物質Cu2+ 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800 税込252,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離の カルシウム 測定範囲1~3×10-6(M) 材質(本体)PEI/PVC 測定範囲(mg/L)0.12~40080 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲4~10pH 測定物質Ca2+ 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ポリマー膜 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途製薬業界、ラボ、 飲料水 廃水、植物、土壌など 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.08~79910 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2~12.5pH 測定物質Br- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189,800 税込208,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン 測定範囲0.1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.21~20700 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲4~7pH 測定物質Pb+2 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800 税込252,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI/エポキシ樹脂 測定範囲(mg/L)0.02~Sat. ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲5~8pH 測定物質F- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179,800 税込197,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン 測定範囲1~5×10-5(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)1.8~35000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2~11pH 測定物質Cl- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189,800 税込208,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途ワイン、 ビール、水、廃水、土壌に含まれる アンモニア、アンモニウム 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)デルリン 測定範囲(mg/L)0.02~17000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲11pH 以上 測定物質NH4+, NH3 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ガス検知 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン 測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH 測定物質Ag+, S2- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩 測定範囲0.1~1×10-5(M) 材質(本体)PEI/PVC 測定範囲(mg/L)0.62~6200 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲3.0~8pH 測定物質NO3- 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ポリマー膜 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179,800 税込197,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途水、ワイン、 清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出 測定範囲0.02~4×10-4(M) 材質(本体)デルリン 測定範囲(mg/L)17.6~880 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲4~5pH 測定物質CO32-, CO2,HCO3- 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ガス検知 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途電気めっき ラボなど 測定範囲0.1~1×10-7(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.01~11200 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2~12pH 測定物質Cd2+ 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI/PVC 測定範囲(mg/L)0.039~39100 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲1.5~12.0pH 測定物質K+ 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ポリマー膜 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800 税込252,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途メッキ槽、 廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物 イオン 測定範囲10-2~1×10-6(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.02~260 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲11pH以上 測定物質CN- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

マイト工業株式会社プラズマ電極
エコ商品
適合機種MP-63 アズワン品番64-8652-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1本
68,980 税込75,878
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)
エコ商品
電気回路を備え、ISE電極ハーフセルに安定した基準電圧を供給
ケーブル長(m)1 温度測定範囲(℃)0~40 材質(ボディ)PEI 電極棒径(Φmm)12 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極
適合機種HI 98100(チェッカープラス)、HI 98103S(チェッカー)、HI 98115 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
32日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP電極
エコ商品
適合機種HI 36203、HI 98190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

セムコーポレーションORP電極
エコ商品
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液
エコ商品
1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タイプ1回使い切り袋入りタイプ 内容量(mL)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20mL×25袋)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極交換用スティック
エコ商品
仕様pHep4/5、DiST5/6、Combo1/2/3用 適合HI73127、HI73311 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC電極
エコ商品
温度センサー内蔵 4極式EC電極
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)交換標準電極 (PHのみ)
ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。
適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128) TGK品番766-66-01-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
189,800 税込208,780
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
239,800 税込263,780
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
259,800 税込285,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用ORP電極
エコ商品
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV 電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H 材質(電極)(液絡部)セラミック コネクタBNC ケーブル種類同軸 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)交換用標準電極
エコ商品
用途PHチェッカー1用交換電極 直径(Φmm)8 アズワン品番1-5329-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷