61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)54 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
7,788 税込8,567
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 質量(g)41 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体のみ
備考止め金付 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 表面処理梨地メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホシモト防水平面スイングハンドル
エコ商品
インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc 材質ステンレス シルバー 耐荷重(kg)3~5 IP等級60
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)68 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4
1個
619 税込681
当日出荷


1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用 材質PP 塗装色オレンジ(2.5YR6/13) 関連資料(3.83MB)
1面(4.5kg×1面)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6732 アズワン品番65-7798-88
1個
35,980 税込39,578
欠品中

。Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6741 アズワン品番65-7798-99
1個
42,980 税込47,278
欠品中

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。 付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400 高さ(mm)410 奥行(mm)146 材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)10 ホルダー数40
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713 アズワン品番65-7826-83
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに 鍵2本 仕様前出し、右開き、屋外用
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475 アズワン品番65-7805-94
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

メイク時にメイクルームの鏡のように前からライトを当ててメイクしやすくなる。 光のモードも3種類選べてシーンに合わせたメイクが出来る。 メイクブラシを初め様々なメイク用品を1つに収納出来て大変便利です。 タッチセンサーでON/OFF及び無段階光量調節 仕切りは可動式でレイアウト自由自在 メイクブラシ収納付き 錠前付き(鍵2本付き)
用途シーンにあわせてメイク出来る3種類の色調モード オフィスなど適したメイクに蛍光灯モード 室内でのパーティー、暖色系ライトに適したメイクに白熱電球モード アウトドアや屋外でのメイクに自然光モード 仕様仕切り可動式/レイアウト自由自在、無段階光量調節、メイクブラシ収納 材質アルミ、ガラス鏡 ブラック 電源USBコード(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×276×160 センサータッチセンサーON/OFF 使用電池リチウム電池2600mAh 色調3種類のLED色調モード:蛍光灯モード、白熱電球モード、自然光モード
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電) 材質筐体:鋼板 質量(kg)約17 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 200V AC(単相) ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法) 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下 ケーブル充電:200V用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側 防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740 アズワン品番65-7799-27
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739 アズワン品番65-7798-96
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486 アズワン品番65-7810-93
1個
35,980 税込39,578
欠品中

日本アイ・エス・ケイ履歴テンキー式キーボックス
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。扉の開閉履歴を記録し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
仕様認証方式:履歴テンキー式 付属品履歴閲覧ソフト トラスコ品番251-1390 材質電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 ホルダー数10個(10連×1)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット 保護構造IP2XD 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm)110×28×16 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V)DC24±5% 最大連続通電時間(秒)0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)