用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
プレートモダンプレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
エスコ品番EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途カバープレート
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質PVC
仕様のり付き
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
プレートスクエア
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
色アイボリー
適合SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77
材質PP
肉厚(mm)1.5
寸法A(mm)75
寸法B(mm)62
寸法C(mm)(17)
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
関連キーワード