14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(30個)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
RD形。丸形。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2 電線抱合範囲AWG(#)4/0 寸法d2(Φmm)14 寸法B(mm)28.5 寸法L(mm)95 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴(RD形) 寸法A(mm)40 寸法F(mm)21.75 寸法D(Φmm)22.5 寸法E(mm)19 寸法d(Φmm)16.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

1袋(1個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
エコ商品
寸法d2(Φmm)14 寸法A(mm)40 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325 種類裸圧着端子 適応ねじ径M12 幅(mm)50 全長(mm)124 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(MCM)500~600
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき) 形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 寸法A(mm)40.0 寸法F(mm)21.0 寸法d2(Φmm)14.0 適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9 取付穴ピッチ(mm)16
1袋(50個)
56,980 税込62,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)